Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0102 ETICHETTA NEUTRA - ZBY0102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0102 ETICHETTA NEUTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110096040

Artikelnummer

SNRZBY0102

Herstellernummer

ZBY0102

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

8 mm

L' etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie