SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO - ZBVM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - orange
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110090123
Artikelnummer
SNRZBVM5
Herstellernummer
ZBVM5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


