Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM3M LED VERDE 230VAC - ZBVM3M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482228917

Artikelnummer

SNRZBVM3M

Herstellernummer

ZBVM3M

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integrierter Diode:

ja

Questa gamma Harmony XB4 è un elemento verde che funziona con un LED integrato. È alimentato da 110 V a 240 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie