Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVJ13 LED UNIVERSALE 12VAC/DC FASTON - ZBVJ13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...12 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606482228979

Artikelnummer

SNRZBVJ13

Herstellernummer

ZBVJ13

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...12 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...12 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...12 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

La gamma Harmony XB4 è un elemento luminoso bianco che funziona con un LED integrato. È alimentato con 12 V AC/DC e utilizza morsetti Fast-On. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire econfigurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie