Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVJ1 LED UNIVERSALE 12VAC/DC - ZBVJ1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVJ1 LED UNIVERSALE 12VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...12 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110069907

Artikelnummer

SNRZBVJ1

Herstellernummer

ZBVJ1

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...12 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...12 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...12 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato con 12 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire econfigurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie