SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO - ZBVG5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...120 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - orange
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
EAN
3389110089882
Artikelnummer
SNRZBVG5
Herstellernummer
ZBVG5
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...120 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...120 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


