Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S - ZBV6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - BA9s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110089608

Artikelnummer

SNRZBV6

Herstellernummer

ZBV6

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric senza lampadina funziona con l'attacco BA9s. È alimentato con 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette disostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandolo al LED integrato su attacco BA9s. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.