Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV5B TRASFORMATORE 400VAC - ZBV5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV5B TRASFORMATORE 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC - 400...400 V

  • Ausgangsspannung AC - 24 V

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389119039789

Artikelnummer

SNRZBV5B

Herstellernummer

ZBV5B

Hersteller

SNR

Eingangsspannung AC:

400...400 V

Ausgangsspannung AC:

24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

L'elemento trasformatore Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con 400 V AC. È compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 con LED integrato. Questo elemento trasformatore è progettato per essere utilizzato con elementi luminosi a LED integrato ed è compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 nelle unità di comando e segnalazione. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.