Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M5 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE GIALLO - ZBV18M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M5 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110861266

Artikelnummer

SNRZBV18M5

Herstellernummer

ZBV18M5

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Befestigungsart:

Frontbefestigung

L'elemento luminoso lampeggante arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 240 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.