Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV014 Kalotte, rot, fur runde Meldeleuchte D 2 - ZBV014

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV014 Kalotte, rot, fur runde Meldeleuchte D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110099829

Artikelnummer

SNRZBV014

Herstellernummer

ZBV014

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.