SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRT2 TRASMETTITORE COMANDO MANTENUTO - ZBRT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480659928
Artikelnummer
SNRZBRT2
Herstellernummer
ZBRT2
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Ersatzteil:
ja
Il trasmettitore fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Dispone di un trasmettitore per pulsanti wireless e senza batteria. Fornisce 1 segnale radio inviato alla pressione del pulsante e 1 segnale radio inviato al rilascio del pulsante. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 25 g. Il trasmettitore è compatibile solo con ricevitore ZBRRp versione superiore o uguale a 2.0, antenna relè ZBRA1 versione superiore o uguale a 2.0, e punto di accesso ZBRNp versione superiore 1.2.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie