SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBL4 CAPSULA ROSSA - ZBL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110091755
Artikelnummer
SNRZBL4
Herstellernummer
ZBL4
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
La capsula del pulsante sporgente senza marcatura rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


