Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBL1 CAPSULA BIANCA - ZBL1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBL1 CAPSULA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110091700

Artikelnummer

SNRZBL1

Herstellernummer

ZBL1

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

La capsula del pulsante sporgente senza marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie