SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE1023 ELEMENTO DI CONTATTO NC FASTON - ZBE1023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
3389110816365
Artikelnummer
SNRZBE1023
Herstellernummer
ZBE1023
Hersteller
SNR
L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti Fast-On. Ha 1 contatto NC. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti Fast-on. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie