SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA79 SET 10 CAPSULE - ZBA79

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - sonstige
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480334665
Artikelnummer
SNRZBA79
Herstellernummer
ZBA79
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
sonstige
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Il set di capsule con e senza marcatura Harmony ZB, con 10 capsule diverse è disponibile in 6 colori diversi. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Il set di capsule per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina.Il set di capsule contiene 10 capsule con colori e marcature diversi per consentire agli utenti di avere diverse opzioni adattabili al funzionamento e alle funzioni della macchina. Possono essere facilmente installate e sostituite su unità pulsanti complete compatibili. Le capsule sono contrassegnate da marcature evidenti e resistenti.


