Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7432 CAPSULA ROSSA O - ZBA7432

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7432 CAPSULA ROSSA   O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389119044189

Artikelnummer

SNRZBA7432

Herstellernummer

ZBA7432

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rechteckig

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

La capsula pulsante con marcatura rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "O". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.