SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA72 CAPSULA NERA - ZBA72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rechteckig
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119044233
Artikelnummer
SNRZBA72
Herstellernummer
ZBA72
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


