Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7138 CAPSULA BIANCA + - ZBA7138

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7138 CAPSULA BIANCA +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119044264

Artikelnummer

SNRZBA7138

Herstellernummer

ZBA7138

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Durchmesser:

22 mm

La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "+". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie