Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 CAPSULA BIANCA FRECCIA - ZBA7134

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 CAPSULA BIANCA FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119044257

Artikelnummer

SNRZBA7134

Herstellernummer

ZBA7134

Hersteller

SNR

Form:

rund

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Pfeil"

Gravierbar:

nein

Programmdurchmesser:

22 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia destra". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie