SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA639 CAPSULA BLU R - ZBA639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110091625
Artikelnummer
SNRZBA639
Herstellernummer
ZBA639
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
La capsula pulsante con marcatura blu a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "R". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllodelle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


