Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA335 CAPSULA NERA CON FRECCIA - ZBA335

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA335 CAPSULA NERA CON FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110091588

Artikelnummer

SNRZBA335

Herstellernummer

ZBA335

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "freccia su". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie