SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA333 CAPSULA VERDE START - ZBA333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - grün
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 22 mm
Gravierbar - nein
Packung
10 ST
EAN
3389110090826
Artikelnummer
SNRZBA333
Herstellernummer
ZBA333
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
grün
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
0 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
0 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


