SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2935 CAPSULA NERA - - ZBA2935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2050000005909
Artikelnummer
SNRZBA2935
Herstellernummer
ZBA2935
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


