SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YG095 LAMPADINA AL NEON 110/230V - ZB6YG095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 230...230 V
Sockel - Bi-pin
Technologie - sonstige
Farbe - sonstige
Lampenform - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110864175
Artikelnummer
SNRZB6YG095
Herstellernummer
ZB6YG095
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
230...230 V
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
sonstige
Farbe:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
0 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


