Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YD20 PORTA ETICHETTA 24*28 - ZB6YD20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YD20 PORTA ETICHETTA 24*28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110948950

Artikelnummer

SNRZB6YD20

Herstellernummer

ZB6YD20

Hersteller

SNR

Breite:

24 mm

Höhe:

48 mm

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Harmony ZB6YD20 è un porta etichetta 24 x 48 mm per etichetta 8 x 21 mm. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie