Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6Y7330 ETICHETTA CIRCOLARE EMERGENCY STOP - ZB6Y7330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6Y7330 ETICHETTA CIRCOLARE   EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

45 mm

Harmony ZB6Y7330 è un'etichetta senza marcatura diametro 45 mm per pulsante a fungo Arresto di Emergenza con marcatura EMERGENCY STOP fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.