Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM8B CORPO LAMPADA SPIA LED ARANCIO - ZB6EM8B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM8B CORPO LAMPADA SPIA LED ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110274868

Artikelnummer

SNRZB6EM8B

Herstellernummer

ZB6EM8B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Base per apparecchi di comando e segnalazione Schneider Electric tipo/modello CORPO LAMPADA SPIA LED ARANCIO

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie