SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM5B CORPO LAMPADA SPIA LED GIALLO - ZB6EM5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110274844
Artikelnummer
SNRZB6EM5B
Herstellernummer
ZB6EM5B
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...240 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


