Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM4B CORPO LAMPADA SPIA - ZB6EM4B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM4B CORPO LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110274837

Artikelnummer

SNRZB6EM4B

Herstellernummer

ZB6EM4B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony ZB6EM4B è un elemento LED integrato rosso 230 V a 240V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie