Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB6B CORPO LAMPADA SPIA LED BLU - ZB6EB6B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB6B CORPO LAMPADA SPIA LED BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XB6

EAN

3389110784329

Artikelnummer

SNRZB6EB6B

Herstellernummer

ZB6EB6B

Hersteller

SNR

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Harmony ZB6EB6B è un elemento LED integrato blu 12V a 24 V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.