SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB5B CORPO LAMPADA SPIA LED GIALLO - ZB6EB5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
EAN
3389110784305
Artikelnummer
SNRZB6EB5B
Herstellernummer
ZB6EB5B
Hersteller
SNR
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Befestigungsart:
Frontbefestigung


