SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB4B CORPO LAMPADA SPIA LED ROSSO - ZB6EB4B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XB6
EAN
3389110784282
Artikelnummer
SNRZB6EB4B
Herstellernummer
ZB6EB4B
Hersteller
SNR
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung


