SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO - ZB6EB1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XB6
EAN
3389110784244
Artikelnummer
SNRZB6EB1B
Herstellernummer
ZB6EB1B
Hersteller
SNR
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung


