Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW5 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO - ZB6DW5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW5 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XB6

EAN

3389110776041

Artikelnummer

SNRZB6DW5

Herstellernummer

ZB6DW5

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6DW5 è una testa pulsante luminoso rettangolare giallo filoghiera ad impulso. ZB6DW5 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.