SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6DV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110775662
Artikelnummer
SNRZB6DV4
Herstellernummer
ZB6DV4
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


