Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DF4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO - ZB6DF4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DF4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110776270

Artikelnummer

SNRZB6DF4

Herstellernummer

ZB6DF4

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6DF4 è una testa pulsante luminoso rettangolare rosso sporgente ad aggancio. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro mm XB616.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie