Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW6 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU - ZB6CW6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW6 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.2 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110849011

Artikelnummer

SNRZB6CW6

Herstellernummer

ZB6CW6

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6CW6 è una testa pulsante luminoso quadrato blu ad impulso. ZB6CW6 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.