SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW1 TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO - ZB6CW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
EAN
3389110775983
Artikelnummer
SNRZB6CW1
Herstellernummer
ZB6CW1
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


