SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6CV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110775624
Artikelnummer
SNRZB6CV4
Herstellernummer
ZB6CV4
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


