Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV6 TESTA LAMPADA SPIA BLU - ZB6AV6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV6 TESTA LAMPADA SPIA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110849103

Artikelnummer

SNRZB6AV6

Herstellernummer

ZB6AV6

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Harmony ZB6AV6 è una testa lampada spia blu. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.