Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA - ZB6AS934

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110071566

Artikelnummer

SNRZB6AS934

Herstellernummer

ZB6AS934

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Harmony ZB6AS934 è una testa pulsante a fungo per Arresto di Emrgenza rosso testa foro diametro 30mm ad aggancio con sblocco a chiave. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie