Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS834 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA - ZB6AS834

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110071559

Artikelnummer

SNRZB6AS834

Herstellernummer

ZB6AS834

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa pulsante a fungo da 30 mm fa parte della gamma modulare con diametro di 16 mm Harmony XBXB6. È ideale quando sono necessarie azioni rapide. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto all'installazione su macchine e pannelli di controllo dipiccole dimensioni. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie