Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AGQ Frontelement fur Schlusselschalter ZB6, - ZB6AGQ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AGQ Frontelement fur Schlusselschalter ZB6,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.7 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110785098

Artikelnummer

SNRZB6AGQ

Herstellernummer

ZB6AGQ

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB6. Blende Kunststoff. 3 Positionen, Schlüsselabzug links. Abmessung (BxHxT) 18x18x55 mm, Montagedurchmesser 16 mm. Schloßtyp Ronis 200, Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach CCC, GOST, UL, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 852, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.