SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB6AE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110776300
Artikelnummer
SNRZB6AE3
Herstellernummer
ZB6AE3
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


