Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AC2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB6AC2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AC2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 24 mm

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110070903

Artikelnummer

SNRZB6AC2

Herstellernummer

ZB6AC2

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

24 mm

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

ohne

Harmony ZB6AC2 è una testa pulsante a fungo nero foro diametro 40mm ad impulso .Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie