Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AA3 TESTA PULSANTE VERDE - ZB6AA3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AA3 TESTA PULSANTE VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110775419

Artikelnummer

SNRZB6AA3

Herstellernummer

ZB6AA3

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6AA3 è una testa pulsante verde filoghiera circolare ad impulso senza marcatura.Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro 16 mm.