Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ5 TAPPO OTTURATORE - ZB5SZ5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ5 TAPPO OTTURATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110099539

Artikelnummer

SNRZB5SZ5

Herstellernummer

ZB5SZ5

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Il tappo otturatore in plastica Harmony XB5 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB5 con pulsante a filo ghiera. Ha un colore nero e una forma arrotondata. Questo tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale da usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB5.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie