Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ3C0 TAPPO OTTURATORE GRIGIO - ZB5SZ3C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ3C0 TAPPO OTTURATORE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

3606489754792

Artikelnummer

SNRZB5SZ3C0

Herstellernummer

ZB5SZ3C0

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Il tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4, XB5 e XB7.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie