Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ31 TAPPO OTTURATORE - ZB5SZ31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ31 TAPPO OTTURATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119615143

Artikelnummer

SNRZB5SZ31

Herstellernummer

ZB5SZ31

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Farbe:

sonstige

Tappo otturatore Ø22 circolare bianco. accessori / destinazione elementi: fori Ø 22 mm per teste circolari. Benefici: - Prestazioni elevate in ambiente chimico ( pulizia con solventi, alcol, detergenti, oli da taglio, latte), Design attraente anche con versione filopannello; stile e facilità di pulizia, Flessibilità e adattabilità in un design modulare, Installazione facile e veloce, Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: Offerta generale che copre tutti i segmenti e applicazioni industriali..., Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie