Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA6 PULSANTE TRASMETTITORE BLU - ZB5RTA6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA6 PULSANTE TRASMETTITORE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480334641

Artikelnummer

SNRZB5RTA6

Herstellernummer

ZB5RTA6

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

La testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Grazie ai gradi di resistenza IP65 e IP30, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP65, IP30, tipo 4X).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie